曜日別特売

樹脂フレーム ブラックボード ブラウン

樹脂フレーム ブラックボード ブラウン - スマイル[家具]樹脂フレーム ブラックボード ブラウン - スマイル[家具]樹脂フレーム ブラックボード ブラウン - スマイル[家具]樹脂フレーム ブラックボード ブラウン - スマイル[家具]
(2件のレビュー)

木製に比べ劣化や変形が少なく、軽量なPS樹脂製の木目調フレーム使用。
湿気や紫外線の影響を受けないので、変形・変色・カビの心配がありません。
店内はもちろん。紫外線を受ける店頭窓際設置に最適です。
イーゼルに載せて屋外使用にも最適です。
マーカー・チョーク両方使用可。マグネット使用可。

ダークブラウン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65441189745923フレーム:再生PS樹脂、板面:スチール、A2~4サイズ背板:MDFA4240×15×3279-2513-0101
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
65441198745924フレーム:再生PS樹脂、板面:スチール、A2~4サイズ背板:MDFA3327×15×4509-2513-0102
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65441207745925フレーム:再生PS樹脂、板面:スチール、A2~4サイズ背板:MDFA2450×15×6249-2513-0103
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65441216746213フレーム:再生PS樹脂、板面:スチール、A1サイズ背板:PP製プラスチックダンボールA1624×22×8719-2513-0104
5,700
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65441216
2023-06-13
用途: 特に問題はありません
炭焼屋 肉もん飲食業

ちょうどいい大きさで良かったです。
納期もさほど遅くもなかったので安心しました。

対象商品 : 65441189
2022-12-23
用途: 店舗でのメッセージ告知
有限会社シードサービス業

デザイン、品質ともに大変満足しております。リーズナブルなこの価格に企業努力を感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする