曜日別特売

面相超極細筆ぺん

面相超極細筆ぺん - 東山

ポリエステル筆だから摩耗に強く長持ちします。人形の眉のような極細の線描から、トメ・ハネ・払いなどで極太を表現できます。
人形の眉や鼻などの線描に。漫画、イラストにも最適です。
色褪せしない水性顔料インキを使用し、使い勝手の良いブラックから上品なネイビー、セピア、暗い紙にもキラめくシャンパンゴールドの4種類があります。

材質本体/PE、キャップ/PP、首軸/PP、ペン先/ポリエステル全長(mm)180質量(g)15内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65441417EH18-11セピア64-9642-719-2597-1503
600
579
637(税込)
3日以内出荷
65441399EH18-9ブラック64-9642-679-2597-1501
600
取扱い終了
65441408EH18-10ネイビー64-9642-699-2597-1502
600
取扱い終了
65441426EH20-2シャンパンゴールド64-9642-909-2597-1504
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする