アートナップ
折りたたみダンボールテーブル
段ボール素材でできた小型テーブルです。お花見や外での宴会、アウトドア用品、災害用品としての使い捨て簡易テーブルとして重宝します。
材質
パルプ
幅(mm)
512
色
ブラウン
高さ(mm)
240
質量(g)
420
奥行(mm)
345
アズワン品番
64-9285-02
TKG品番
9-2607-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65441435
KR-5001
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください