曜日別特売

アルミメスティンMARVEL ロゴ

アルミメスティンMARVEL ロゴ - スケーターアルミメスティンMARVEL ロゴ - スケーターアルミメスティンMARVEL ロゴ - スケーターアルミメスティンMARVEL ロゴ - スケーターアルミメスティンMARVEL ロゴ - スケーターアルミメスティンMARVEL ロゴ - スケーターアルミメスティンMARVEL ロゴ - スケーターアルミメスティンMARVEL ロゴ - スケーター

丈夫で熱伝導の優れたアルミ製メスティン。
アウトドアやキャンプなどで飯ごう、ハンドルが付いているので
フライパン・鍋などの調理器具として料理を作ることも出来ます。
ハンドルは折り畳んでコンパクトに収納出来ます。
計量なので持ち運びに便利。
フタをした際に材料の押し潰れを防ぐふわっとフタ。
飯ごう炊飯、焼く、蒸す、煮るのクッキングレシピ付。

材質本体・フタ:アルミニウム合金(板厚1.0mm)、止め具・ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC表面処理アルマイト加工内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブン・グリル・IHクッキングヒーター・自動食器洗浄機・食器乾燥機はご使用いただけません。
※長時間食材を保存しないでください。
※揚げ物などをする場合は油温を200度以上にしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ハンドル長さ(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
満水容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65453807AFTM8225165約122×182×高さ6164-8927-30850
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
65453816AFTM10235175約129×197×高さ6664-8927-311000
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
65453798AFTM6185150約108×167×高さ5564-8927-29600
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする