アルミ製ボウル(ハンドル付)LIVENATURE

アルミ製ボウル(ハンドル付)LIVENATURE - スケーターアルミ製ボウル(ハンドル付)LIVENATURE - スケーターアルミ製ボウル(ハンドル付)LIVENATURE - スケーターアルミ製ボウル(ハンドル付)LIVENATURE - スケーターアルミ製ボウル(ハンドル付)LIVENATURE - スケーターアルミ製ボウル(ハンドル付)LIVENATURE - スケーター

キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器シリーズ!
直径約12.5cmの持ち手付きスープカップ。
収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪

材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC質量(g)80寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ128×52(ハンドル含まず)表面処理アルマイト加工アズワン品番64-8927-33満水容量(L)0.5内容量1個
注意
※変形・やけどの恐れがあるので調理では使用しないでください。
※電子レンジ・オーブン・グリル・食洗機・食器乾燥機にはお使いいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65453834ALSP1
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする