スケーター
アルミ製プレートMARVEL ロゴ
キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製シリーズ!
直径約11.5cmのアルミプレート2枚組。
フチがあるのでこぼれにくく、使いやすい♪
材質
本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)
サイズ
11.5cm(2P)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約Φ116×16
表面処理
アルマイト加工
質量(g/枚)
55
アズワン品番
64-8927-34
内容量
1セット(2個)
12月28日より値下げいたしました。
注意
※変形・やけどの恐れがあるので調理では使用しないでください。
※電子レンジ・オーブン・グリル・食洗機・食器乾燥機にはお使いいただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65453843
ALPL2P
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください