スケーター
アルミ製ボウル(ハンドル付)MARVEL ロゴ
キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器シリーズ!
直径約12.5cmの持ち手付きスープカップ。
収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪
材質
本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC
質量(g)
80
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約Φ128×52(ハンドル含まず)
表面処理
アルマイト加工
アズワン品番
64-8927-35
満水容量(L)
0.5
内容量
1個
注意
※変形・やけどの恐れがあるので調理では使用しないでください。
※電子レンジ・オーブン・グリル・食洗機・食器乾燥機にはお使いいただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65453859
ALSP1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください