DAIKEN(旧:大建工業)
クリアトーン12SⅡ
爽やかな空気をつくる天井材。
調湿性能で住まいを快適に暮らせる空間へ。
吸音性能も併せ持ち、気になる反響音も抑えます。
認定番号
国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12mm品) 登録番号 T08-0002
登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
08 123 013
材質
調湿ロックウール吸音板
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
303×606
加工
四辺本実加工、面取り加工
表面
ピン穴加工、リブ加工(201/202/204)のみ)、エンボス模様、アクリル系エマルション塗装
裏面
オンクロス用裏面塗装
内容量
1ケース(18枚)
注意
※製品はホワイト系色です。
※柄の拡大写真は柄を引き立てて撮影しています。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65453527
TA9001
¥
9,470
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65453536
TA9002
¥
9,470
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65453545
TA9003
¥
9,470
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65453554
TA9005
¥
9,470
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65453563
TA9006
¥
9,470
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65453579
TA9007
¥
9,470
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください