曜日別特売

クリアトーン12SⅡ(リブ、グリッド柄)

クリアトーン12SⅡ(リブ、グリッド柄) - DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン12SⅡ(リブ、グリッド柄) - DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン12SⅡ(リブ、グリッド柄) - DAIKEN(旧:大建工業)

爽やかな空気をつくる天井材。
調湿性能で住まいを快適に暮らせる空間へ。
吸音性能も併せ持ち、気になる反響音も抑えます。

認定番号
国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12mm品) 登録番号 T08-0002
登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
材質調湿ロックウール吸音板厚さ(mm)12寸法(mm)303×606エコマーク認定認定表面ピン穴加工、リブ加工(201/202/204)のみ)、エンボス模様、アクリル系エマルション塗装裏面オンクロス用裏面塗装エコマーク認定番号08 123 013内容量1ケース(18枚)
注意
※製品はホワイト系色です。
※柄の拡大写真は柄を引き立てて撮影しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65453633TA9201
9,470
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
65453649TA9202
9,470
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
65453658TA9204
9,470
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする