DAIKEN(旧:大建工業)
クリアトーン9(パターン柄)
音を聞きとりやすくする天井材。
不快な生活音や室内の音の響きを和らげます。
材質
ロックウール吸音板
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
303×606
エコマーク認定
認定
加工
四辺本実加工、面取り加工
表面
ピン穴加工、エンボス模様、アクリル系エマルション塗料
認定番号
国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817
エコマーク認定番号
08 123 013
内容量
1ケース(18枚)
注意
※製品はホワイト系色です。
※柄の拡大写真は柄を引き立てて撮影しています。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65453667
TA4101
¥
6,010
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65453676
TA4102
¥
6,010
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65453685
TA4103
¥
6,010
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65453694
TA4104
¥
6,010
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65453703
TA4105
¥
6,010
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください