DAIKEN(旧:大建工業)
クリアトーン12SⅡ トイレ天井
トイレ専用の天井材。
気になるトイレの臭いを吸収し、消臭します。
材質
調湿ロックウール吸音板
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
303×910
エコマーク認定
認定
加工
長辺本実加工、短辺切り放し
表面
ピン穴加工、アクリル系エマルション粒状塗装
裏面
オンクロス用裏面塗装
認定番号
国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12m品) 登録番号T08-0002 / 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
エコマーク認定番号
08 123 013
内容量
1ケース(6枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65453719
TA9300
¥
8,550
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください