住商モンブラン
男子シングル診察衣 長袖
仕様
センターベント入り
色
白
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
ポプリン ※素材機能付与なし
ポケット
左胸、両脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65454559
81-591
S
110
42
55
85
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65454568
81-591
M
115
44
56
90
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
65454577
81-591
L
120
46
58
95
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
65454586
81-591
LL
125
47
60
100
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
65454595
81-591
3L
135
49
58
95
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
65454604
81-591
4L
145
51
58
95
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65454613
81-591
5L
155
53
58
95
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65454629
81-591
6L
165
55
58
95
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください