住商モンブラン
レディス撥水長袖エプロン
撥水エプロンで、入浴介助をよりスムーズに。
性別
女性用
サイズ
フリー
着丈(cm)
115
肩幅(cm)
40
素材
タフタ ポリウレタンコーティング
混率(%)
ナイロン100
特性
撥水
裾廻り(cm)
108
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65456047
54-041
ピンク
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65456056
54-043
ブルー
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください