曜日別特売

男女兼用半袖スクラブ 白

男女兼用半袖スクラブ 白 - 住商モンブラン男女兼用半袖スクラブ 白 - 住商モンブラン男女兼用半袖スクラブ 白 - 住商モンブラン男女兼用半袖スクラブ 白 - 住商モンブラン男女兼用半袖スクラブ 白 - 住商モンブラン男女兼用半袖スクラブ 白 - 住商モンブラン男女兼用半袖スクラブ 白 - 住商モンブラン男女兼用半袖スクラブ 白 - 住商モンブラン

施設内を明るくするカラフルカラー!
コーポレートカラーや、役割・職種に合わせて
選べる豊富なバリエーション。
着脱が簡単な肩口スナップテープ仕様。
PHS専用ポケット。
キーホルダーも掛けられる便利な右ウエストループ付き。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。
衣服内の通気性を高める、ベンチレーション仕様。
動きやすく快適。腕の上げ下げがスムーズに行えるパターン設計。
ストラップのズレ上がりを防ぐホールドループ&セミハイネック。

混率(%)ポリエステル85・綿15素材フルダル制電裏綿トリコット特性制菌加工・透け防止・制電・防汚内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6545606572-611SS36196492
7,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
6545607472-611S38206898
7,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
6545608372-611M442070104
7,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
6545609972-611L462173110
7,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
6545610872-611LL482276116
7,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
6545611772-6113L502376124
7,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
6545612672-6114L522376132
7,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
6545613572-6115L542376140
7,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
6545614472-6116L562376148
7,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
6545615372-6117L582376156
7,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
6545616972-6118L602376164
7,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
6545617872-6119L622376172
7,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする