住商モンブラン
メンズノータックパンツ 両脇ゴム (裾上げ済み)
メーカー従来品のトリコットに比べ約3倍の
ストレッチ性を発揮し、制電機能も備えたワープニット。
なめらかな風合いと軽い着心地もポイント。
ポリエステル100%
素材
ハイパーストレッチトリコット
混率(%)
ポリエステル100
特性
制菌加工・透け防止・吸汗速乾・ストレッチ・制電・防汚
ポケット
両脇/後1
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
太もも周り(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65459547
72-1361
SD
白
72~78
94
61
26.5
72
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
65459556
72-1361
MD
白
76~82
98
63.5
27
72
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
65459565
72-1361
LE
白
80~88
102
66.5
27.5
75
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
65459574
72-1361
LLE
白
87~93
108
70
28
75
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
65459583
72-1361
3LE
白
94~100
118
76
28.5
75
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
65459599
72-1369
SD
ダークネイビー
72~78
94
61
26.5
72
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
65459608
72-1369
MD
ダークネイビー
76~82
98
63.5
27
72
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
65459617
72-1369
LE
ダークネイビー
80~88
102
66.5
27.5
75
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
65459626
72-1369
LLE
ダークネイビー
87~93
108
70
28
75
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
65459635
72-1369
3LE
ダークネイビー
94~100
118
76
28.5
75
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください