曜日別特売

バズーカグリップ

バズーカグリップ - エンジニアバズーカグリップ - エンジニアバズーカグリップ - エンジニアバズーカグリップ - エンジニアバズーカグリップ - エンジニアバズーカグリップ - エンジニアバズーカグリップ - エンジニアバズーカグリップ - エンジニア
(1件のレビュー)

エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
対辺6.35mmのビットに対応。

用途各種ネジの取り付け、取り外しにセット内容DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-50B寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ、対辺2.5、3mmの六角穴付きボルト商品構成セット品内容量1個
関連資料:(8.37MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像165462277DBZ-50G105ラバー/エラストマービット/高炭素鋼83(セット:160)グリーン
900
799
879(税込)
当日出荷
商品画像165462286DBZ-50R105ラバー/エラストマービット/高炭素鋼83(セット:160)レッド
900
799
879(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65462277
2022-09-13
用途: 機械の修理
日本GT株式会社

ネジモグラとセットで使用していますが、持ちやすく使い易い、
必須アイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする