エンジニア
ツールロールバッグ
(1件のレビュー)
材質は丈夫なポリエステル。
取り外しがしやすいゴムバンド式。
用途
各種工具の収納、持ち運びに
材質
ポリエステル
幅(mm)
465
高さ(mm)
25
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
ポケット数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65462304
KSE-35
25×465
5
ブラック
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ツールロールバッグ/KSE-35【エンジニア】
参考になった