エンジニア
SK-60シリーズ用ホットカッター
熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。
ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。
用途
プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に
全長(mm)
76
質量(g)
13
刃長(mm)
11
先端角(°)
35
刃厚(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65462338
SK-97
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【 ホットカッター】SK-97
参考になった