エンジニア
帯電防止バッグ
界面活性剤を使用しておらず非汚染性。
樹脂自身に帯電防止効果があり、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続。
透明なので内容物の確認ができます。
用途
電源を持ったESDSの保護に
厚さ(mm)
0.05
表面抵抗値(Ω)
5×10
10
(20℃/湿度50%)
全8種類を絞り込む
幅(mm)
100
150
300
350
内容量
1セット(10枚)
1セット(100枚)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65462383
ZC-101
1セット(10枚)
200
100
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65462399
ZC-102
1セット(100枚)
200
100
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65462408
ZC-103
1セット(10枚)
250
150
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
65462417
ZC-104
1セット(100枚)
250
150
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65462426
ZC-105
1セット(10枚)
400
300
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
65462435
ZC-106
1セット(100枚)
400
300
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65462444
ZC-107
1セット(10枚)
450
350
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65462453
ZC-108
1セット(100枚)
450
350
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください