斎藤撚糸
ナイロンより糸(墨坪糸)
吸水性能の良いナイロンを使っているので、墨含みが良く坪糸用途に最適です。
用途
坪糸用途
材質
ナイロン
長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(20m)
全7種類を絞り込む
糸の太さ(mm)
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
糸の太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65462514
90060
11
0.5
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
65462523
90061
13
0.6
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
65462539
90062
15
0.7
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
65462548
90063
17
0.8
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
65462557
90064
19
0.9
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
65462566
90065
21
1
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
65462575
90066
23
1.1
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください