斎藤撚糸
エコ水糸
比重が小さく発色の良い、ポリプロピレンを使用しているため、軽くて視認性が良く燃やしてもダイオキシンがほとんど出ません。
環境にやさしい水糸です。
用途
基礎工事・土木工事・測量作業・農園芸等
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
270
糸の太さ
太
内容量
1個(270m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
65462688
90011
イエロー
¥
468
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
2026年
06月29日まで
65462697
90012
ピンク
¥
468
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
2026年
06月29日まで
65462706
90013
グリーン
¥
468
取扱い終了
-
65462715
90014
オレンジ
¥
468
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください