天然綿100% 綿水糸

天然綿100% 綿水糸 - 斎藤撚糸天然綿100% 綿水糸 - 斎藤撚糸天然綿100% 綿水糸 - 斎藤撚糸天然綿100% 綿水糸 - 斎藤撚糸天然綿100% 綿水糸 - 斎藤撚糸天然綿100% 綿水糸 - 斎藤撚糸天然綿100% 綿水糸 - 斎藤撚糸天然綿100% 綿水糸 - 斎藤撚糸

環境にやさしい天然綿100%の水糸です。
食品加工からホビー用途まで幅広く使っていただけます。

用途測量・凧糸・工作・食品加工用材質綿長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(100m)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
糸の太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654627249001530.7
200
199
219(税込)
4日以内出荷
654627339001640.8
220
219
241(税込)
4日以内出荷
654627499001750.9
250
249
274(税込)
4日以内出荷
654627589001861
270
269
296(税込)
4日以内出荷
654627679001971.1
290
289
318(税込)
4日以内出荷
654627769002081.2
320
319
351(税込)
4日以内出荷
654627859002191.3
350
349
384(税込)
4日以内出荷
6546279490022101.4
380
379
417(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする