横浜ディスプレイミュージアム
アネモネバンドル
材質
ポリエステル PE 鉄 ラフィア
色
イエローオレンジ
幅(cm)
11
全長(cm)
27
花径(cm)
5.5
内容量
1束
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65465996
FB -2322
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください