横浜ディスプレイミュージアム
ボールマムバンチ
材質
ポリエステル 鉄 PVC 紙
全長(cm)
23
花径(cm)
5
幅(cm)
10
内容量
1束
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65466048
FB -2471
ブルー
¥
680
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
65466057
FB -2471
レッド
¥
680
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください