横浜ディスプレイミュージアム
ローズハイドレンジアブーケ
材質
ポリエステル PE 鉄
色
モーブ
幅(cm)
20
全長(cm)
20
花径(cm)
7
内容量
1束
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65466066
FB -2517
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください