横浜ディスプレイミュージアム
パールミニフラワーブッシュ
材質
PE 鉄
幅(cm)
20
全長(cm)
35
花径(cm)
1.2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65466093
FB -2539
ライトブルー
¥
880
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65466109
FB -2539
ピンク
¥
880
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65466118
FB -2539
ホワイト
¥
880
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください