横浜ディスプレイミュージアム
ナチュラルミモザミックスブッシュ
材質
ポリエステル PE 鉄 PA
色
イエロー
長さ(cm)
房:3.5~7
全長(cm)
37
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65466145
FB -2557
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください