横浜ディスプレイミュージアム
フラワーローズバンドル3P
材質
ポリエステル PE
幅(cm)
12
全長(cm)
14
花径(cm)
7.5
内容量
1束
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65466477
FB -2575
クリームピンク
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65466468
FB -2575
クリーム
¥
500
取扱い終了
返品不可
65466486
FB -2575
レッド
¥
500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください