横浜ディスプレイミュージアム
フラワーガーデンローズバンドル3P
材質
ポリエステル PE PS
全長(cm)
14
花径(cm)
8
幅(cm)
12
内容量
1束
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65466495
FB -2576
ベージュ
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65466504
FB -2576
ライトピンク
¥
500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください