横浜ディスプレイミュージアム
フラワーダリアバンドル3P
材質
ポリエステル PE
幅(cm)
10
全長(cm)
14
花径(cm)
7
内容量
1束
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65466529
FB -2578
オレンジ
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65466538
FB -2578
パープル
¥
500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください