横浜ディスプレイミュージアム
フラワーガーベラバンドル3P
材質
ポリエステル PE 鉄 PS PA
幅(cm)
12
全長(cm)
12
花径(cm)
7.5
内容量
1束
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65466547
FB -2579
ピンク
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65466556
FB -2579
イエロー
¥
500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください