横浜ディスプレイミュージアム
フラワーデージーバンドル5P
材質
ポリエステル PE 鉄 PA
色
ホワイト
幅(cm)
10
全長(cm)
14
花径(cm)
3
内容量
1束
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65466608
FB -2584
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください