横浜ディスプレイミュージアム
ラベンダーハーブバンドル
材質
ポリエステル PE 鉄 PA PS 麻
色
ホワイト
幅(cm)
20
全長(cm)
33
花径(cm)
15
内容量
1束
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65466766
FB -2591
¥
880
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください