横浜ディスプレイミュージアム
アネモネミックスキャリーブーケS
材質
ポリエステル PE 鉄 PA PS 紙 麻
色
ラベンダー
サイズ
S
幅(cm)
17
全長(cm)
50
内容量
1束
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65467326
FBC-8203
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください