横浜ディスプレイミュージアム
ローズミックスキャリーブーケM
全長(cm)
38
幅(cm)
23
サイズ
M
内容量
1束
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65467344
FBC-8205
ポリエステル PE 鉄 PA PS 紙 麻
ベージュ
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65467353
FBC-8205
ポリエステル PE 鉄 PA 紙 麻
モーブ
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください