横浜ディスプレイミュージアム
ガーベラローズミックスキャリーブーケM
材質
ポリエステル PE 鉄 PA紙 麻
色
ホワイト
サイズ
M
幅(cm)
19
全長(cm)
33
内容量
1束
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65467369
FBC-8206
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください