横浜ディスプレイミュージアム
グリーンミックスキャリーブーケM
材質
ポリエステル PE 鉄 PS 紙 麻
色
グリーン
サイズ
M
幅(cm)
19
全長(cm)
44
内容量
1束
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65467378
FBC-8207
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください