横浜ディスプレイミュージアム
ハーブミックスキャリーブーケL
材質
ポリエステル PE 鉄 PA 紙 麻
色
グリーン
サイズ
L
幅(cm)
28
全長(cm)
44
内容量
1束
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65467405
FBC-8210
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください