横浜ディスプレイミュージアム
ホソハユーカリスプレー
材質
ポリエステル PE 鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉:8~13
全長(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65467859
FD -0122
¥
680
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください