横浜ディスプレイミュージアム
ユーカリスプレー
材質
ポリエステル PE 鉄
色
グリーンピンク
全長(cm)
76
寸法(Φcm)
葉:2.5~5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65467904
FG -4492
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください