横浜ディスプレイミュージアム
フレッシュベリーピック
材質
ポリエステル/PE/鉄/PS/紙
全長(cm)
25
径(Φmm)
実:10
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65467929
FG -4721
ブルーグリーン
¥
580
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65467938
FG -4721
N/R
¥
580
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65467947
FG -4721
ホワイトグリーン
¥
580
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください