横浜ディスプレイミュージアム
パキラリーフスプレー
材質
ポリエステル PE 鉄
色
ホワイトグリーン
全長(cm)
60
寸法(Φcm)
葉:23~25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65467983
FG -4903
¥
580
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください