横浜ディスプレイミュージアム
グレープリーフバイン
材質
ポリエステル PE 鉄
全長(cm)
110
寸法(Φcm)
葉:2.5~9.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65468437
FG -5044
バーガンディー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65468446
FG -5044
グリーン
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65468455
FG -5044
オレンジ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください