横浜ディスプレイミュージアム
コチョウランリーフ L
材質
EVA 鉄 紙
色
グリーン
サイズ
L
幅(cm)
6~8
長さ(cm)
葉:10.5~16
全長(cm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65468683
FG -5066
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください