横浜ディスプレイミュージアム
グレープピックM
材質
PE 鉄 紙 PVC
サイズ
M
長さ(cm)
房:11.5
全長(cm)
31
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65468909
FG -5082
グリーン
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65468918
FG -5082
グレープ
¥
380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください