横浜ディスプレイミュージアム
ラズベリーショート
(1件のレビュー)
材質
ポリエステル PE 鉄
長さ(cm)
実:2.4~3
全長(cm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65469033
FG -5102
パープル
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65469049
FG -5102
レッド
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください