横浜ディスプレイミュージアム
パンパススプレー
材質
PE 鉄 PA
色
ベージュ
長さ(cm)
穂:50
全長(cm)
118
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65469286
FG -5115
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください