横浜ディスプレイミュージアム
アーシーオーガスタ
材質
PE 鉄
色
ベージュ
長さ(cm)
葉:48
全長(cm)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65469347
FG -5120
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください