曜日別特売

クラスペディア

クラスペディア - 横浜ディスプレイミュージアムクラスペディア - 横浜ディスプレイミュージアム
全長(cm)62花径(cm)2.5~2.9内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65469417FG -5126PE 鉄イエロー
580
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
72729248FG -5126PE、鉄IVO
580
449
494(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする