横浜ディスプレイミュージアム
ローズゼラニウムリーフスプレー
材質
ポリエステル PE 鉄 PA
色
グリーン
全長(cm)
63
寸法(Φcm)
葉:5~11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65469453
FG -5129
¥
580
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください